曜日別特売

スティックしゃぼん ペンギン

スティックしゃぼん ペンギン - アーテック[学校教材・教育玩具]スティックしゃぼん ペンギン - アーテック[学校教材・教育玩具]スティックしゃぼん ペンギン - アーテック[学校教材・教育玩具]スティックしゃぼん ペンギン - アーテック[学校教材・教育玩具]スティックしゃぼん ペンギン - アーテック[学校教材・教育玩具]スティックしゃぼん ペンギン - アーテック[学校教材・教育玩具]スティックしゃぼん ペンギン - アーテック[学校教材・教育玩具]スティックしゃぼん ペンギン - アーテック[学校教材・教育玩具]

かわいいペンギンのしゃぼん玉
かわいいペンギンデザインのしゃぼん玉です。小さな手にもぴったりのスティック型で、簡単にしゃぼん玉が楽しめます。シャボン液入りなのですぐに遊べます。外遊びで大活躍のアイテムです。
材質:PP、PET。サイズ:27×137×25mm。セット内容:本体1本のみ

用途水遊びや外遊びで楽しみながら発達を促す知育活動やワークショップに。セット内容本体1本のみ材質PP、PET形態1個梱包:無サイズ(mm)27×137×25適合年齢(歳)3内容量1本
注意
※色取り混ぜ商品です。色はお選びいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2281283721851
180
119
131(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする