大和産業
ダンボールカート
天板付きの段ボールカートなので、段ボール収納のほか2段の運搬台車としても使用できます。
用途
段ボール収納、運搬。その他荷物の運搬。
仕様
前輪2輪ストッパーキャスター
材質
スチール
質量(kg)
13
色
グレー
長さ(cm)
588
キャスター
前輪2輪ストッパーキャスター
高さ(cm)
930
奥行き(cm)
665
内容量
1台
関連資料:
YDC474の製品案内書となります。(5.35MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22813090
YDC-474
¥
31,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません