曜日別特売

キラキラかざぐるま

キラキラかざぐるま - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラかざぐるま - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラかざぐるま - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラかざぐるま - アーテック[学校教材・教育玩具]

光の反射と回転でキラキラ光る大きなサイズで飾りにも使える
光の反射でキラキラ光るかざぐるまです。大きなサイズでよく目立つため、おもちゃだけでなく飾りにも最適です。油性マーカーで自由にデザインできます。防水加工を施しており、屋外で長時間使用可能です。お子さまでも簡単に組み立て可能です。
材質:PET、PP。サイズ:組立時:約585×約260×約120mm、かざぐるま直径:約260mm、ボール:約430mm。セット内容:羽根パーツ×1、花パーツ×1、留め具2種×1、支柱パーツセット×1、軸×1

用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。セット内容羽根パーツ×1、花パーツ×1、留め具2種×1、支柱パーツセット×1、軸×1材質PET、PP形態1個梱包:ヘッダー付き袋入りサイズ(mm)組立時:約585×約260×約120、かざぐるま直径:約260、ボール:約430適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2281581121849
350
282
310(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする