曜日別特売

あそべるフォトスタンドメダル フレンズ

あそべるフォトスタンドメダル フレンズ - アーテック[学校教材・教育玩具]あそべるフォトスタンドメダル フレンズ - アーテック[学校教材・教育玩具]あそべるフォトスタンドメダル フレンズ - アーテック[学校教材・教育玩具]あそべるフォトスタンドメダル フレンズ - アーテック[学校教材・教育玩具]

遊べる、飾れる!フォトスタンドメダル!メダル・パチンコ・フォトスタンドの3WAYになっています。盤面のパチンコで楽しく遊べます。盤面を裏返すと、5×5cmの写真を飾れるフォトスタンドになります。リボンにはマジックテープが付いており、もしもの時にも首がしまらず安全に使用できる安心設計。運動会やスポーツ大会などイベントをもっと特別なものにするための、もらって嬉しいユニークなプレゼントです。

セット内容本体のみ材質ABS、PP形態1個梱包:袋入りサイズ(mm)本体:約115×116×厚さ約15、リボンの長さ:約870内容量1個
注意
※トリガー部分は色取り混ぜです。色はお選びいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2281568921813
750
482
530(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする