曜日別特売

ギラギラストーン万華鏡 工作キット

ギラギラストーン万華鏡 工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]ギラギラストーン万華鏡 工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]ギラギラストーン万華鏡 工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]ギラギラストーン万華鏡 工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]

お絵かきできるキラキラ万華鏡
自分だけのキラキラ万華鏡をつくれる工作キットです。お絵かき用画用紙にデザインし、カラフルなラインストーンシールでオリジナルの万華鏡がつくれます。お子さまの工作や親子での休日の遊びにぴったりです。
材質:紙、アルミ蒸着硬質塩ビ、OPP、ナイロン、鉄、ガラス、PP、AS、PS。サイズ:完成サイズ:約Φ42×154mm。セット内容:紙管×1、キャップ上下×1、トレー上下×1、ミラー×3、タックジュエリー×1、お絵かき用画紙×1、おはじき×1、モール×3、カラーセロハン5色組×1

用途万華鏡の工作キットとして。光と色の学習やクラフト・ワークショップに。セット内容紙管×1、キャップ上下×1、トレー上下×1、ミラー×3、タックジュエリー×1、お絵かき用画紙×1、おはじき×1、モール×3、カラーセロハン5色組×1材質紙、アルミ蒸着硬質塩ビ、OPP、ナイロン、鉄、ガラス、PP、AS、PS形態1個梱包:ヘッダー付き袋入りサイズ(mm)完成サイズ:約Φ42×154内容量1セット
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2281576821898
770
491
540(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする