曜日別特売

ラバーマグネットメダル フレンズ

ラバーマグネットメダル フレンズ - アーテック[学校教材・教育玩具]ラバーマグネットメダル フレンズ - アーテック[学校教材・教育玩具]ラバーマグネットメダル フレンズ - アーテック[学校教材・教育玩具]ラバーマグネットメダル フレンズ - アーテック[学校教材・教育玩具]

飾れる、使える!かわいいイラスト入りラバーマグネットメダル!裏面がマグネットになったラバー製メダルです。立体的でかわいいイラストが描かれたデザインで、運動会やスポーツ大会のプレゼントとして最適です。リボンにはマジックテープが付いており、もしもの時にも首がしまらず安全に使用できる安心設計。軽量で扱いやすく、冷蔵庫やホワイトボードに簡単に取り付け可能で、思い出を日常に彩ります。

セット内容本体のみ材質PVC、磁石形態1個梱包:袋入りサイズ(mm)本体:約70×70×厚さ約6、リボンの長さ:640内容量1個
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2281568021767
540
373
410(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする