曜日別特売

フォトスタンドアルバム

フォトスタンドアルバム - アーテック[学校教材・教育玩具]フォトスタンドアルバム - アーテック[学校教材・教育玩具]フォトスタンドアルバム - アーテック[学校教材・教育玩具]

描いて贈る、飾って楽しむ2WAYの手帳型フォトスタンドアルバム
アルバムとしてもフォトスタンドとしても使える、2WAYフォトスタンドアルバムです。手帳型フォトフレームは、閉じたときにかわいい手紙のように見えるデザインが特徴的付属の画用紙にメッセージを描いて大切な人へのプレゼントとして利用できるほか、L判サイズの写真を飾ることもできます。プレゼントやインテリアとしても活躍。縦型にも横型にも対応可能で、お子さまの工作にもぴったり。
材質:ポリエステル(フェルト)。サイズ:本体:140×110×4mm(閉じた状態)、140×260×2mm(広げた状態)、画用紙:127×89mm。セット内容:本体×1、画用紙×1

用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1、画用紙×1材質ポリエステル(フェルト)寸法(mm)本体:140×110×4(閉じた状態)、140×260×2(広げた状態)、画用紙:127×89内容量1個
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2281561921740
400
273
300(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする