曜日別特売

3D合金メダル エンジョイフレンズ

3D合金メダル エンジョイフレンズ - アーテック[学校教材・教育玩具]3D合金メダル エンジョイフレンズ - アーテック[学校教材・教育玩具]3D合金メダル エンジョイフレンズ - アーテック[学校教材・教育玩具]

高級感たっぷりの金属製メダル!高級感と重量感たっぷりの金属製のメダルです。運動会やスポーツ大会のプレゼントとしてぴったり!マジックテープ付きリボンは、もしもの時も首がしまらず安全です。直径約6cm。厚み7mm。

セット内容本体のみ材質亜鉛合金形態1個梱包:袋入りサイズ(mm)本体:約Φ60×厚さ約7、リボンの長さ:870内容量1個
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2281567121768
540
346
381(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする