曜日別特売

ゴールド3Dメダル フレンズ

ゴールド3Dメダル フレンズ - アーテック[学校教材・教育玩具]ゴールド3Dメダル フレンズ - アーテック[学校教材・教育玩具]

ゴールドで立体感のある3Dメダル!ゴールドで立体感のある3Dメダルです。リボンにはマジックテープが付いており、もしもの時にも首がしまらず安全に使用できる安心設計。運動会やスポーツ大会などのプレゼントや記念品におすすめです。

セット内容本体のみ材質ABS形態1個梱包:袋入りサイズ(mm)本体:約Φ80×厚さ約15、リボンの長さ:840内容量1個
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2281570721766
480
328
361(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする