振ると音が鳴るかわいいつみきラッピング袋付きでギフトにぴったり
振ると音が鳴るかわいいつみきです。リンリン(鈴)、カラカラ(木玉)、シャカシャカ(ビーズ)と異なる3種類の音を楽しめ、聴覚を含めた多様な感覚を育むことができます。ビーズや木玉は動きが見えて視覚的にも楽しいものになっています。さらに基尺がそろっているため、並べたり積んだりする動作もスムーズです。初めてのおもちゃにも最適な大きめサイズで、小さな手にもぴったりフィットします。
材質:本体:ブナ、PC、PP、袋:不織布。サイズ:円柱(ビーズ):Φ90×45mm、円柱(小):Φ45×45mm、円柱(大):Φ45×90mm、立方体:45×45×45mm、直方体:45×45×90mm、三角:45×80×45mm、木箱:200×200×45mm。セット内容:円柱(ビーズ)×1、円柱(小)×1、円柱(大)×2、立方体×1、直方体(木玉)×1、直方体×1、三角×2、木箱×1


