ザクザク切って楽しく遊ぼうラッピング袋付きでプレゼントにぴったり
ざくっと切る感覚が楽しい、かわいい果物のおままごとセットです。りんご、バナナ、スイカ、オレンジ、洋ナシの5種類の果物が揃い、それぞれ切り口の違いを観察できる楽しさが魅力です。面ファスナーなので繰り返し遊ぶことができます。誤飲を防ぐ大きめのパーツで小さなお子さまにも安心。おままごと遊びを通じて創造力や手先の器用さを育む知育玩具として、子どもたちに大人気のアイテムです。
材質:くだもの5種セット:カエデ、まな板:ポプラベニヤ、包丁:カエデ、ラッピング袋:不織布。サイズ:りんご:約Φ55×60mm、バナナ:約25×103×28mm、スイカ:約46×33×69mm、オレンジ:約Φ42×51mm、洋ナシ:約Φ40×67mm、まな板:約139×200×8mm、包丁:約29×145×19mm、ラッピング袋:450×550mm。セット内容:くだもの5種セット(りんご×1、バナナ×1、スイカ×1、オレンジ×1、洋ナシ×1)まな板×1、包丁×1、ラッピング袋×1


