木製おままごとセット ラッピング袋付き

木製おままごとセット  ラッピング袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]木製おままごとセット  ラッピング袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]木製おままごとセット  ラッピング袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]木製おままごとセット  ラッピング袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]木製おままごとセット  ラッピング袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]木製おままごとセット  ラッピング袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]木製おままごとセット  ラッピング袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]木製おままごとセット  ラッピング袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]

ザクザク切って楽しく遊ぼう!ラッピング袋付きでプレゼントにぴったり!ざくっと切る感覚が楽しい、かわいい野菜のおままごとセットです。にんじん、なす、ピーマン、トマト、たまねぎの5種類の野菜が揃い、それぞれ切り口の違いを観察できる楽しさが魅力です。面ファスナーなので繰り返し遊ぶことができます。誤飲を防ぐ大きめのパーツで小さなお子さまにも安心。おままごと遊びを通じて創造力や手先の器用さを育む知育玩具として、子どもたちに大人気のアイテムです。ラッピング袋付きでギフトとしてもおすすめです。

セット内容やさい5種セット(にんじん×1、なす×1、ピーマン×1、トマト×1、たまねぎ×1)、まな板×1、包丁×1、ラッピング袋×1材質やさい5種セット:カエデ、まな板:ポプラベニヤ、包丁:カエデ、ラッピング袋:不織布種類やさい形態1個梱包:袋入りサイズ(mm)にんじん:約35×35×109、なす:約36×36×94、ピーマン:約36×37×59、トマト:約Φ45×48、たまねぎ:約Φ41×48、まな板:約139×200×8、包丁:約29×145×19、ラッピング袋:450×550適合年齢(歳)3内容量1セット
注意
※天然木のため、木目や風合いが異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2281583821719
3,680
2,364
2,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする