曜日別特売

木製棒通し ラッピング袋付き

木製棒通し ラッピング袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]木製棒通し ラッピング袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]木製棒通し ラッピング袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]木製棒通し ラッピング袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]木製棒通し ラッピング袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]木製棒通し ラッピング袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]木製棒通し ラッピング袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]木製棒通し ラッピング袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]

遊びながら形と数が覚えられるラッピング袋付きでギフトにぴったり
全8色のカラフルな穴あきつみきです。モンテッソーリ教育に基づいた、遊びながら形と数を覚えることができる1台3役の知育玩具です。シンプルな形状なので、成長に合わせた遊び方ができます。基尺がそろっているため、並べたり積んだりする動作もスムーズです。全てのパーツは誤飲を防ぐ大きめサイズで、面取り加工済みの角丸設計なので小さなお子さまにも安心。ラッピング袋付きでギフトとしてもおすすめです。全15ピース。
材質:本体:ポプラ・MDF、袋:不織布。サイズ:丸:Φ40×20mm、四角形:36×36×20mm、三角形:40×36×20mm、十字:38×38×20mm、五角形:40×38×20mm、台座:74×250×10mm。セット内容:丸×1、四角形×2、三角形×3、十字×4、五角形×5、台座×1

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。セット内容丸×1、四角形×2、三角形×3、十字×4、五角形×5、台座×1材質本体:ポプラ・MDF、袋:不織布形態1個梱包:袋入りサイズ(mm)丸:Φ40×20、四角形:36×36×20、三角形:40×36×20、十字:38×38×20、五角形:40×38×20、台座:74×250×10適合年齢(歳)3内容量1セット
注意
※天然木のため、木目や風合いが異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2281588121723
2,830
1,819
2,001(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする