機能充実で本物みたいなキッチンラッピング袋付きでギフトにぴったり
おままごとをさらに楽しくするキッチンセットです。かわいいイラストが描かれたキッチンとフライパンやお鍋、包丁など豊富な調理器具と、トマトやにんじんといった食べ物がそろったセットです。特長1:カチカチ回るコンロのつまみまみをカチカチ回す音や手ごたえを楽しめ、360度回転するつまみで本格的な料理体験ができます。特長2:本格的な2口なコンロ鍋とフライパンを同時に置いて遊べるので、遊び方が広がります。
材質:本体:MDF・カエデ・ポプラベニヤ、袋:不織布。サイズ:キッチン:300×180×270mm、まな板:239×180×90mm、包丁:31×144×4mm、鍋:131×95×82mm、フライパン:95×167×54mm、木べら:36×149×6mm、スプーン:34×148×6mm、塩:Φ33×35mm、コショウ:Φ33×35mm、レモン:Φ48×68mm、トマト:Φ42×49mm、にんじん:Φ27×101mm。セット内容:キッチン×1、まな板×1、包丁×1、鍋×1、フライパン×1、木べら×1、スプーン×1、塩:×1、コショウ:×1、レモン:×1、トマト:×2、にんじん×1、


