曜日別特売

木製トントン鉄琴 ラッピング袋付き

木製トントン鉄琴 ラッピング袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]木製トントン鉄琴 ラッピング袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]木製トントン鉄琴 ラッピング袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]木製トントン鉄琴 ラッピング袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]木製トントン鉄琴 ラッピング袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]木製トントン鉄琴 ラッピング袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]木製トントン鉄琴 ラッピング袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]木製トントン鉄琴 ラッピング袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]

ボールを落として音色を奏でる!ラッピング袋付きでギフトにぴったり!ボールを落として音色を奏でることができる、モンテッソーリ教育に基づいたおすすめの木製玩具です。ボール落としと鉄琴あそびの2種類の遊び方ができます。にぎる、たたくといった動作をするので、はじめての指先知育にもおすすめです。誤飲を防ぐ大きめのボールなので小さなお子さまにも安心。木のやさしい質感を活かした塗装が施され、あたたかみのある木製玩具です。ラッピング袋付きでギフトとしてもおすすめです。

セット内容本体×1、鉄琴×1、ハンマー×1、ばち×1、ボール(青・緑・赤)×各1材質本体:シナベニヤ・鉄、袋:不織布形態1個梱包:袋入りサイズ(mm)本体:240×150×137、鉄琴:280×112×19、ハンマー:60×156、バチ:200×19、ボール:Φ50適合年齢(歳)3内容量1セット
注意
※鉄琴の音は調律されておりません。おもちゃとしてお楽しみください。天然木のため、木目や風合いが異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2281589021724
5,100
3,273
3,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする