曜日別特売

ATエコダントイレ2 袋・凝固剤・ポケットティッシュ 30回セット

ATエコダントイレ2 袋・凝固剤・ポケットティッシュ 30回セット - アーテック[学校教材・教育玩具]ATエコダントイレ2 袋・凝固剤・ポケットティッシュ 30回セット - アーテック[学校教材・教育玩具]ATエコダントイレ2 袋・凝固剤・ポケットティッシュ 30回セット - アーテック[学校教材・教育玩具]ATエコダントイレ2 袋・凝固剤・ポケットティッシュ 30回セット - アーテック[学校教材・教育玩具]ATエコダントイレ2 袋・凝固剤・ポケットティッシュ 30回セット - アーテック[学校教材・教育玩具]ATエコダントイレ2 袋・凝固剤・ポケットティッシュ 30回セット - アーテック[学校教材・教育玩具]ATエコダントイレ2 袋・凝固剤・ポケットティッシュ 30回セット - アーテック[学校教材・教育玩具]ATエコダントイレ2 袋・凝固剤・ポケットティッシュ 30回セット - アーテック[学校教材・教育玩具]

高さアップ、強度アップ!しっかり座れて安心!耐久性と快適さを追求した簡易トイレ!座面の高さと耐荷重性能がアップした新設計の強化ダンボール製簡易トイレです。テープや工具が不要で、折って差し込むだけの簡単3ステップ!誰にでも組み立てが可能です。本体重量は1590gなので、組み立て後の移動もスムーズです。耐荷重は350kgで、安心して使用できます。凝固剤30個付で、排泄物に振りかけるだけで素早く水分を吸収します。凝固剤は遮光性・防湿性の高いアルミパックで長期保存が可能となっています。汚物が見えない黒いポリ袋・臭いを通さない防臭袋付きで使用後の処理も簡単です。使用しない際はコンパクトに収納可能。レジャーや、災害時などに便利な簡易トイレです。

セット内容ATエコダントイレ2本体×1、凝固剤×30、処理袋×30、防臭袋×10、ポケットティッシュ×10材質ATエコダントイレ2本体:強化ダンボール、凝固剤:高吸水性樹脂(SAP)、処理袋・防臭袋:LLDPE、ポケットティッシュ:パルプ寸法(mm)ATエコダントイレ2本体:約275×410×350(組立時、蓋を閉じた状態)、蓋を含まない座面の高さ:40cm形態1個梱包:箱入り内容量1セット
注意
※ダンボールの加工特性上ひび割れすることがありますが、使用・強度には問題ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2281600535675
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする