大和物産
feeling どんぶり 大
パーティーやBBQで活躍する大きめの発泡どんぶりです。
色
ホワイト
容量(mL)
600
入数(枚)
5
規格
大
直径(Φcm)
本体:15.5(1枚あたり)
高さ(cm)
本体:7サイズ(1枚あたり)
素材
PS
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22816179
-
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください