NSP
NZ-BT12 Nクールウェア バッテリー本体 12V
軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせで、プロにも軽作業にもオススメです。
表示メーターは出力と電池残量が分かれており表示がわかりやすいです。
用途
Nクールウェアシリーズに使用するバッテリーとして。
ファンはNZ-FA12のみに対応。
Nヒートベストにも使用可能。
幅(mm)
61
厚さ(mm)
26
色
ブラック
高さ(mm)
104
質量(g)
181
出力
12V / 10V / 8V / 6V
対応
NZ-FA12
充電時間(時間)
3.5
バッテリー容量(mAh)
5000(7.26V / 36.3Wh)
内容量
1個
注意
※NZ-FA12(ファン)NZ-CA12(ケーブル)NZ-CG12(充電器)専用のバッテリーです。
※その他の製品の組み合わせは使用できません、専用の機器を必ずご使用ください。
※他社製品と組み合わせて使用した場合に発生する故障、事故等については責任を負いかねます。
※数値は使用環境により変わります。
※実際の製品の色は掲載画像色と若干異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22818331
8215806
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください