NSP
NZ-BT20 Nクールウェア バッテリー本体 20V
圧倒的な大風量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイスです。
表示メーターは出力と電池残量が分かれており表示がわかりやすいです。
用途
Nクールウェアシリーズに使用するバッテリーとして。
ファンはNZ-FA20のみに対応。
Nヒートベストにも使用可能。
幅(mm)
75
厚さ(mm)
25
色
ブラック
高さ(mm)
115
質量(g)
315
出力
20V / 17V / 13.5V / 10V
対応
NZ-FA20
充電時間(時間)
3
バッテリー容量(mAh)
3350(18.5V / 61.97Wh)
内容量
1個
注意
※NZ-FA20(ファン)NZ-CA20(ケーブル)NZ-CG20(充電器)専用のバッテリーです。
※その他の製品の組み合わせは使用できません、専用の機器を必ずご使用ください。
※他社製品と組み合わせて使用した場合に発生する故障、事故等については責任を負いかねます。
※数値は使用環境により変わります。
※実際の製品の色は掲載画像色と若干異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22818315
8215801
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください