NSP
NZ-SK20 Nクールウェア スターターキット 20V
圧倒的な大容量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイスセットです。
はじめてご使用になられる方にもおすすめです。
用途
Nクールウェアシリーズに使用可能なスターターキットとして。
幅(mm)
【バッテリー】75
厚さ(mm)
【バッテリー】25【ファン】31
高さ(mm)
【バッテリー】115
質量(g)
【バッテリー】315【ファン】84
出力
4段階(20V / 17V / 13.5V / 10V)
寿命
【ファン】2000時間
充電時間(時間)
3
バッテリー容量(mAh)
3350(18.5V)
内容量
1セット
注意
※専用のをウェアを必ずご使用下さい。
※他社製品と組み合わせて使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22818419
8215800
シルバーブラック
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22818437
8216120
ブラック
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください