曜日別特売

NA-1152 Nクールウェア 長袖 上部ファン フルハーネス (服のみ)

NA-1152 Nクールウェア 長袖 上部ファン フルハーネス (服のみ) - NSPNA-1152 Nクールウェア 長袖 上部ファン フルハーネス (服のみ) - NSPNA-1152 Nクールウェア 長袖 上部ファン フルハーネス (服のみ) - NSPNA-1152 Nクールウェア 長袖 上部ファン フルハーネス (服のみ) - NSPNA-1152 Nクールウェア 長袖 上部ファン フルハーネス (服のみ) - NSPNA-1152 Nクールウェア 長袖 上部ファン フルハーネス (服のみ) - NSPNA-1152 Nクールウェア 長袖 上部ファン フルハーネス (服のみ) - NSPNA-1152 Nクールウェア 長袖 上部ファン フルハーネス (服のみ) - NSP

前吊り後吊り両方のフルハーネスに対応した上部ファンタイプです。
動きやすさを追求した設計で、作業中の手の動きを妨げません。
服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2、肩X2、前X2 / 上部ファン / 3Dエリ / 縦胸ポケット(ケーブル穴有) / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット / ペン差し / Dカン / 脱着フード(別売り)
前後フルハーネス対応
前吊り対応
遮熱率S55(55%以上65%未満)※試験方法:JISL 1951

用途暑さ対策、紫外線対策に。その他脱着フード(別売)対応ブルータイプ長袖取付場所【ファン】上部ファン素材ポリエステル100%内容量1着
注意
※お客様のご都合(サイズ間違い・画像との違い)による返品はお受けできません。
※ファン・ケーブル・バッテリーは別売です。
※服の仕様は予告なく変更される事があります。仕様の異なる服が混在する場合がありますので、ご了承お願い致します。
※お使いのモニター設定などにより、実際のウェアの色と表示色は若干異なります。ご了承ください。
※フルハーネス仕様 Nクールウェア着用時の注意事項
※安全に使用いただく為、襟元のファスナーを7cm~8cm開けてご使用ください。
※ショックアブソーバー部はランヤードを筒の外にしっかり出して使用して下さい。
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
228167918215347S112485464
11,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
228168008215348M116505666
11,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
228168098215349L120525868
11,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
2281681882153502L124546070
11,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
2281682782153513L132566272
11,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
2281683682153524L140586072
11,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
2281684582153535L148606072
11,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする