NA-4163 Nクールウェア 長袖 脇ファン (服のみ)

NA-4163 Nクールウェア 長袖 脇ファン (服のみ) - NSPNA-4163 Nクールウェア 長袖 脇ファン (服のみ) - NSPNA-4163 Nクールウェア 長袖 脇ファン (服のみ) - NSPNA-4163 Nクールウェア 長袖 脇ファン (服のみ) - NSPNA-4163 Nクールウェア 長袖 脇ファン (服のみ) - NSPNA-4163 Nクールウェア 長袖 脇ファン (服のみ) - NSPNA-4163 Nクールウェア 長袖 脇ファン (服のみ) - NSPNA-4163 Nクールウェア 長袖 脇ファン (服のみ) - NSP

制電素材で快適安全に作業できるJIS T8118(帯電防止規格)適合の脇ファンタイプです。
背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策としても非常に効果的です。
ファスナーボタンが隠れている為、荷物等を傷つけにくいです。
服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2、肩X2、前X2 / 脇ファン / 3Dエリ / ポケット / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット12cmX16cm ひんやりパック対応 / ペン差し / 脱着フード(別売り)

用途暑さ対策、紫外線対策に。その他脱着フード(別売)対応タイプ長袖取付場所【ファン】脇ファン素材ポリエステル100%内容量1着
注意
※フードはJIST8118非対応です。
※お客様のご都合(サイズ間違い・画像との違い)による返品はお受けできません。
※ファン・ケーブル・バッテリーは別売です。
※服の仕様は予告なく変更される事があります。仕様の異なる服が混在する場合がありますので、ご了承お願い致します。
※お使いのモニター設定などにより、実際のウェアの色と表示色は若干異なります。ご了承ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
228170018215855シルバーS1124854
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
228170108215856シルバーM1165056
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
228170198215857シルバーL1205258
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
228170288215858シルバー2L1245460
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
228170378215859シルバー3L1325662
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
228170468215860シルバー4L1405860
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
228170558215861シルバー5L1486060
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
228170718215862ブルーS1124854
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
228170808215863ブルーM1165056
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
228170898215864ブルーL1205258
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
228170988215865ブルー2L1245460
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
228171078215866ブルー3L1325662
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
228171168215867ブルー4L1405860
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
228171258215868ブルー5L1486060
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
228171418215869ネイビーS1124854
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
228171508215870ネイビーM1165056
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
228171598215871ネイビーL1205258
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
228171688215872ネイビー2L1245460
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
228171778215873ネイビー3L1325662
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
228171868215874ネイビー4L1405860
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
228171958215875ネイビー5L1486060
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする