曜日別特売

NC-1142 Nクールウェア ベスト 上部ファン 胸ポケット (服のみ)

NC-1142 Nクールウェア ベスト 上部ファン 胸ポケット (服のみ) - NSPNC-1142 Nクールウェア ベスト 上部ファン 胸ポケット (服のみ) - NSPNC-1142 Nクールウェア ベスト 上部ファン 胸ポケット (服のみ) - NSPNC-1142 Nクールウェア ベスト 上部ファン 胸ポケット (服のみ) - NSPNC-1142 Nクールウェア ベスト 上部ファン 胸ポケット (服のみ) - NSPNC-1142 Nクールウェア ベスト 上部ファン 胸ポケット (服のみ) - NSPNC-1142 Nクールウェア ベスト 上部ファン 胸ポケット (服のみ) - NSPNC-1142 Nクールウェア ベスト 上部ファン 胸ポケット (服のみ) - NSP

現場に限らずレジャー、イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプです。(縦胸ポケット付)
服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2、肩X2、前X2 / 上部ファン / 3Dエリ / 縦胸ポケット(ケーブル穴有) / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット / ペン差し / 脱着フード(別売り)
遮熱率S55(55%以上65%未満)※試験方法:JISL 1951

用途暑さ対策、紫外線対策に。その他脱着フード(別売)対応タイプベスト取付場所【ファン】上部ファン素材ポリエステル100%内容量1着
注意
※お客様のご都合(サイズ間違い・画像との違い)による返品はお受けできません。
※ファン・ケーブル・バッテリーは別売です。
※服の仕様は予告なく変更される事があります。仕様の異なる服が混在する場合がありますので、ご了承お願い致します。
※お使いのモニター設定などにより、実際のウェアの色と表示色は若干異なります。ご了承ください。
全30種類を絞り込む
サイズ
30種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
228173178215312シルバー4L1405172
7,400
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
228173268215313シルバー5L1485372
7,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
228173608215885杢グレー2L1244770
7,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
228173698215886杢グレー3L1324972
7,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
228173788215887杢グレー4L1405172
7,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
228173878215888杢グレー5L1485372
7,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
228174218215891ハンターグリーン2L1244770
7,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
228174398215893ハンターグリーン4L1405172
7,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
228174488215894ハンターグリーン5L1485372
7,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
228174578215314ブルーM1164366
7,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
228174668215315ブルーL1204568
7,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
228174758215316ブルー2L1244770
7,400
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
228174918215317ブルー3L1324972
7,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
228175008215318ブルー4L1405172
7,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
228175098215319ブルー5L1485372
7,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
228175708215325ネイビー5L1485372
7,400
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
228172818215308シルバーM1164366
7,400
取扱い終了
返品不可
228172908215309シルバーL1204568
7,400
取扱い終了
返品不可
228172998215310シルバー2L1244770
7,400
取扱い終了
返品不可
228173088215311シルバー3L1324972
7,400
取扱い終了
返品不可
228173358215883杢グレーM1164366
7,400
取扱い終了
返品不可
228173518215884杢グレーL1204568
7,400
取扱い終了
返品不可
228173968215889ハンターグリーンM1164366
7,400
取扱い終了
返品不可
228174058215890ハンターグリーンL1204568
7,400
取扱い終了
返品不可
228174308215892ハンターグリーン3L1324972
7,400
取扱い終了
返品不可
228175188215320ネイビーM1164366
7,400
取扱い終了
返品不可
228175278215321ネイビーL1204568
7,400
取扱い終了
返品不可
228175368215322ネイビー2L1244770
7,400
取扱い終了
返品不可
228175458215323ネイビー3L1324972
7,400
取扱い終了
返品不可
228175618215324ネイビー4L1405172
7,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする