曜日別特売

NC-1143 Nクールウェア ベスト 脇ファン (服のみ)

NC-1143 Nクールウェア ベスト 脇ファン (服のみ) - NSPNC-1143 Nクールウェア ベスト 脇ファン (服のみ) - NSPNC-1143 Nクールウェア ベスト 脇ファン (服のみ) - NSPNC-1143 Nクールウェア ベスト 脇ファン (服のみ) - NSPNC-1143 Nクールウェア ベスト 脇ファン (服のみ) - NSPNC-1143 Nクールウェア ベスト 脇ファン (服のみ) - NSPNC-1143 Nクールウェア ベスト 脇ファン (服のみ) - NSPNC-1143 Nクールウェア ベスト 脇ファン (服のみ) - NSP

様々な現場に対応可能な胸ポケット付の脇ファンタイプです。
涼しさを保ちながらも、ファンの位置が邪魔にならず、車両運転時にも最適です。
裾の折り返しにより風漏れを防ぐ新機能!(折り返し部の調整ゴムでウエストに合わせて調節可能です。)
ウエストを締め付けず、着心地が良く、裾が上がりにくい!
裾の下にも風が流れズボン内が蒸れにくい!
服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2、肩X2、前X2 / 脇ファン / 縦胸ポケット(ケーブル穴有) / 裾折り返し(風漏れ防止) / ペン差し / 保冷パック用ポケット(12cmX16cm:ひんやりパック対応 )/ 脱着フード(別売り) / 3Dエリ(高襟仕様)
遮熱率S55(55%以上65%未満)※試験方法:JISL 1951

用途暑さ対策、紫外線対策に。その他脱着フード(別売)対応タイプベスト取付場所【ファン】脇ファン素材ポリエステル100%内容量1着
注意
※お客様のご都合(サイズ間違い・画像との違い)による返品はお受けできません。
※ファン・ケーブル・バッテリーは別売です。
※服の仕様は予告なく変更される事があります。仕様の異なる服が混在する場合がありますので、ご了承お願い致します。
※お使いのモニター設定などにより、実際のウェアの色と表示色は若干異なります。ご了承ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
228176408215901シルバー5L1485575
7,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
228176498215902ブルーS1124367
7,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
228176588215903ブルーM1164569
7,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
228177108215908ブルー5L1485575
7,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
228177808215915ネイビー5L1485575
7,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
228175798215895シルバーS1124367
7,400
取扱い終了
返品不可
228175888215896シルバーM1164569
7,400
取扱い終了
返品不可
228175978215897シルバーL1204771
7,400
取扱い終了
返品不可
228176068215898シルバー2L1244973
7,400
取扱い終了
返品不可
228176158215899シルバー3L1325175
7,400
取扱い終了
返品不可
228176318215900シルバー4L1405375
7,400
取扱い終了
返品不可
228176678215904ブルーL1204771
7,400
取扱い終了
返品不可
228176768215905ブルー2L1244973
7,400
取扱い終了
返品不可
228176858215906ブルー3L1325175
7,400
取扱い終了
返品不可
228177018215907ブルー4L1405375
7,400
取扱い終了
返品不可
228177198215909ネイビーS1124367
7,400
取扱い終了
返品不可
228177288215910ネイビーM1164569
7,400
取扱い終了
返品不可
228177378215911ネイビーL1204771
7,400
取扱い終了
返品不可
228177468215912ネイビー2L1244973
7,400
取扱い終了
返品不可
228177558215913ネイビー3L1325175
7,400
取扱い終了
返品不可
228177718215914ネイビー4L1405375
7,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする