曜日別特売

ND-1142 Nクールウェア 半袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ)

ND-1142 Nクールウェア 半袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ) - NSPND-1142 Nクールウェア 半袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ) - NSPND-1142 Nクールウェア 半袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ) - NSPND-1142 Nクールウェア 半袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ) - NSPND-1142 Nクールウェア 半袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ) - NSPND-1142 Nクールウェア 半袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ) - NSPND-1142 Nクールウェア 半袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ) - NSPND-1142 Nクールウェア 半袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ) - NSP

首元に強力な風を送り込み、涼しさを提供する上部ファン半袖タイプです。
胸ポケット付で実用性も兼ね備えています。
服形状:ジェットスペーサー 背中X2、肩X2、前X2 / 上部ファン / 3Dエリ / 縦胸ポケット(ケーブル穴有) / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット / ペン差し / Dカン / 脱着フード(別売り)
遮熱率S55(55%以上65%未満)※試験方法:JISL 1951

用途暑さ対策、紫外線対策に。その他脱着フード(別売)対応タイプ半袖取付場所【ファン】上部ファン素材ポリエステル100%内容量1着
注意
※お客様のご都合(サイズ間違い・画像との違い)による返品はお受けできません。
※ファン・ケーブル・バッテリーは別売です。
※服の仕様は予告なく変更される事があります。仕様の異なる服が混在する場合がありますので、ご了承お願い致します。
※お使いのモニター設定などにより、実際のウェアの色と表示色は若干異なります。ご了承ください。
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
228180358215942杢グレーS1124822
9,600
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
228180968215948杢グレー5L1486027
9,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
228181058215949ハンターグリーンS1124822
9,600
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
228181488215953ハンターグリーン3L1325626
9,600
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
228181578215954ハンターグリーン4L1405827
9,600
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
228182188215960ブルー3L1325626
9,600
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
228182278215961ブルー4L1405827
9,600
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
228182368215962ブルー5L1486027
9,600
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
228179658215935シルバーS1124822
9,600
取扱い終了
返品不可
228179818215936シルバーM1165023
9,600
取扱い終了
返品不可
228179908215937シルバーL1205224
9,600
取扱い終了
返品不可
228179998215938シルバー2L1245425
9,600
取扱い終了
返品不可
228180088215939シルバー3L1325626
9,600
取扱い終了
返品不可
228180178215940シルバー4L1405827
9,600
取扱い終了
返品不可
228180268215941シルバー5L1486027
9,600
取扱い終了
返品不可
228180518215943杢グレーM1165023
9,600
取扱い終了
返品不可
228180608215944杢グレーL1205224
9,600
取扱い終了
返品不可
228180698215945杢グレー2L1245425
9,600
取扱い終了
返品不可
228180788215946杢グレー3L1325626
9,600
取扱い終了
返品不可
228180878215947杢グレー4L1405827
9,600
取扱い終了
返品不可
228181218215950ハンターグリーンM1165023
9,600
取扱い終了
返品不可
228181308215951ハンターグリーンL1205224
9,600
取扱い終了
返品不可
228181398215952ハンターグリーン2L1245425
9,600
取扱い終了
返品不可
228181668215955ハンターグリーン5L1486027
9,600
取扱い終了
返品不可
228181758215956ブルーS1124822
9,600
取扱い終了
返品不可
228181918215957ブルーM1165023
9,600
取扱い終了
返品不可
228182008215958ブルーL1205224
9,600
取扱い終了
返品不可
228182098215959ブルー2L1245425
9,600
取扱い終了
返品不可
228182458215963ネイビーS1124822
9,600
取扱い終了
返品不可
228182618215964ネイビーM1165023
9,600
取扱い終了
返品不可
228182708215965ネイビーL1205224
9,600
取扱い終了
返品不可
228182798215966ネイビー2L1245425
9,600
取扱い終了
返品不可
228182888215967ネイビー3L1325626
9,600
取扱い終了
返品不可
228182978215968ネイビー4L1405827
9,600
取扱い終了
返品不可
228183068215969ネイビー5L1486027
9,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする