曜日別特売

デュアルレンズ 見守りカメラ DL-i

デュアルレンズ 見守りカメラ DL-i - 日東デュアルレンズ 見守りカメラ DL-i - 日東デュアルレンズ 見守りカメラ DL-i - 日東デュアルレンズ 見守りカメラ DL-i - 日東

デュアルレンズ 見守りカメラ DL-iは、デュアルレンズで狙った被写体を逃さないカメラです。AIによる人検出で重要シーンを記録&即通知します。スマホとカメラで通話感覚のコミュニケーションが可能、スマホ操作でカメラを自由自在にリモート旋回が可能です。通常はモノクロ暗視、人物検知時はスポットライトでフルカラー暗視に切り替えができます。MicroSDカード&クラウド録画が可能で自動追尾機能があります。

用途自宅・施設などでの防犯に。仕様アラーム検知:動体検知、PIR赤外線人体検知、AIスマート検知、録画レート:1280×720px/15FPSセット内容本体、ブラケット、USBアダプター、USBケーブル、ビス、取扱説明書電源(V)DC5±5%接続方法APモード/QRコードレンズパンチルト撮影用/パノラマ撮影用センサー計200万画素(100万画素[1/4.5 CMOS]×2)動作環境動作温度:マイナス10~45℃ 動作湿度<90%寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.7×8.4×8.4ストレージMicroSDカード(最大256GB)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24491340RL117C
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする