セラ ウォール 299×1200 壁面用ロングタイル

セラ ウォール 299×1200 壁面用ロングタイル - タカショーセラ ウォール 299×1200 壁面用ロングタイル - タカショーセラ ウォール 299×1200 壁面用ロングタイル - タカショー

杉板目コンクリートを忠実に再現した壁面用タイル。エントランス部分に迫力のある空間を型枠を使用せずに作り出します。
表情とカラーバリエーションが豊富な高級スタイル。質感と深みのある風合いが美しい表情と上質感を醸し出します。
タイルは吸水率によりⅠ類からⅢ類に分類されます。焼成温度が高いⅠ類のタイルほど吸水率が低く、より硬いタイルとして分類されます。メーカーのタイルはすべてⅠ類のものを使用しております。

用途庭まわりやエクステリアの壁面など材質磁器質タイル(Ⅰ類)厚さ(mm)10寸法(mm)縦299×幅1200RC杉板加工表面:滑り止め加工なし質量(kg/枚)9入数2施工内容壁張り(床不可)高さ(m)壁面施工:3以下内容量1箱(2枚)
注意
※タイルは焼き物のため、ロットによる色むらや色幅、多少のサイズバラツキがあります。
※特定の色や模様を剪定して出荷することは出来ませんので、ご了承下さい。
※施工前に仮置きし、全体の色調や納まりを確認してください。
※壁面用を想定しています。床材としては使用しないでください。
※壁面施工の場合、荷重受け金具の使用を推奨しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24491200K1233522TA
8,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする