セラ サロット 600×600 屋内外用タイル

セラ サロット 600×600 屋内外用タイル - タカショーセラ サロット 600×600 屋内外用タイル - タカショーセラ サロット 600×600 屋内外用タイル - タカショー

外床と内床の2タイプを揃えています。外床タイプには滑り止め加工を施しています。サイズとタイプにバリエーションがあるため、用途によっての使い分けが可能です。
表情とカラーバリエーションが豊富な高級スタイル。質感と深みのある風合いが美しい表情と上質感を醸し出します。
タイルは吸水率によりⅠ類からⅢ類に分類されます。焼成温度が高いⅠ類のタイルほど吸水率が低く、より硬いタイルとして分類されます。メーカーのタイルはすべてⅠ類のものを使用しております。

用途庭まわりやエクステリアの床や壁面など材質磁器質タイル(Ⅰ類)厚さ(mm)9寸法(mm)縦600×幅600RCモルタル質量(kg/枚)8入数2高さ(m)壁面施工:3以下内容量1箱(2枚)
注意
※タイルは焼き物のため、ロットによる色むらや色幅、多少のサイズバラツキがあります。
※特定の色や模様を剪定して出荷することは出来ませんので、ご了承下さい。
※施工前に仮置きし、全体の色調や納まりを確認してください。
※外床用タイルはすべり止め加工を施していますが、水にぬれたタイルはすべることがありますので、歩行には十分ご注意下さい。
※内床用タイルはすべり止め加工をしていません。水にぬれる床での使用は転倒の恐れがありますので使用しないでください。
※壁面施工の場合、荷重受け金具の使用を推奨しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工
施工内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24491157FSI-SLT66M01表面:滑り止め加工屋外床・壁張り
7,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24491166FSI-SLT66M02表面:滑り止め加工なし屋内床・壁張り
6,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする