日東工業
NE-SU サーキットブレーカ(汎用型)2Pタイプ
サーキットブレーカ
用途
汎用型 2Pタイプ
定格電流(A)
100
適合電線(mm
2
)
最大接続可能:60
端子構造
圧着端子用 M8
過電流引きはずし方式
熱電ー電磁
カバー色
グレーブルー
極数・素子数
2P2E
適合圧着端子
R2-8~CR60-8
内容量
1台
注意
※モデルチェンジ品
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24491726
NE102SU2P100A
¥
25,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません