キャリーケース フロントオープン カップホルダー USB充電ポート TSAロック

キャリーケース フロントオープン カップホルダー USB充電ポート TSAロック - YAMAZEN(山善)キャリーケース フロントオープン カップホルダー USB充電ポート TSAロック - YAMAZEN(山善)キャリーケース フロントオープン カップホルダー USB充電ポート TSAロック - YAMAZEN(山善)キャリーケース フロントオープン カップホルダー USB充電ポート TSAロック - YAMAZEN(山善)キャリーケース フロントオープン カップホルダー USB充電ポート TSAロック - YAMAZEN(山善)キャリーケース フロントオープン カップホルダー USB充電ポート TSAロック - YAMAZEN(山善)キャリーケース フロントオープン カップホルダー USB充電ポート TSAロック - YAMAZEN(山善)キャリーケース フロントオープン カップホルダー USB充電ポート TSAロック - YAMAZEN(山善)

立てたまま荷物の出し入れが可能
本体表面は光沢仕上げでワンランク上の高級感
フロントの仕切りを外すと大容量の荷室に!
TSAロック機能
カップホルダー付き
小物用フック付き
USBポート付きで内部でお手持ちのポータブル電源につないでおけばスーツケースの外側からスマホに給電可能
・入力端子:USB Type-C
・出力端子:USB Type-A、Type-C
キャスターは付属の工具で交換が可能。予備車輪1個付き

用途スーツケース、キャリーケースとして。ビジネス 修学旅行 海外旅行 国内旅行 キャリーバッグ 仕事 旅行材質ABS、PC内容量1台
注意
※移動しながらのご使用は出来ません。USBポートを使ったモバイル機器の充電機能は必ず静止状態でご使用ください
※モバイルバッテリーにUSB充電ケーブル(Type-C入力端子)を差し込んだままでスーツケース内に保管することはお止めください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24491419KK022ーS3.15S3537×22.5×54
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24491428KK022ーM3.9M5643×25.5×64
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
24491437KK022ーL5.3L7850×29×74
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする