リリカラ
タイルカーペット ES-100
タイルカーペットES100・100Sベーシック
用途
原液着色糸 制電性 防炎性
仕様
【バッキング】ガラス繊維PVC積層、【品番】35201/35202/35203/35204/35205/35206/35207/35208/35209/35210
その他
中歩行
材質
ポリプロピレン100
形状
【パイル】レベルループ
厚さ(mm)
6.5
規格
50×50cm
名称
【カタログ】タイルカーペットES100・100S
制電性(KV)
人体電圧1Kv以下(合成ゴム底)
パイル密度
1/10G×8.5st
内容量
1枚
注意
※糊はついていません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24491550
35201
¥
1,325
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24491559
35202
¥
1,325
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24491568
35203
¥
1,325
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24491577
35204
¥
1,325
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24491586
35205
¥
1,325
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24491595
35206
¥
1,325
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24491611
35207
¥
1,325
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24491620
35208
¥
1,325
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24491629
35209
¥
1,325
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24491638
35210
¥
1,325
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。