ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ13mm

ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ13mm モノタロウ ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ13mm モノタロウ ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ13mm モノタロウ ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ13mm モノタロウ ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ13mm モノタロウ ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ13mm モノタロウ ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ13mm モノタロウ ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ13mm モノタロウ

水はけや通気性が良く丈夫な樹脂製スノコです。
用途や広さに合わせて1枚ずつ継ぎ足しや取り外しが出来るジョイント式タイプです。
工具不要で簡単に差込み連結させるだけ、スペースに合わせて設置も楽々です。

用途倉庫、エントランス、ベランダ、押し入れ、浴室、トイレなど、湿気や浸水対策に多目的な場所で利用可能な、ジョイントタイプの樹脂製スノコです。 材質ポリエチレン 高さ(mm)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×13 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×13 幅×長さ(mm)300×300
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気周辺に施工しないでください。
※損傷または破損が見られる場合は使用しないでください。
※設置場所に凹凸が無いか確認し平らな場所で使用してください。
※温度差により多少伸縮するため端の部分を壁等から少し離して施工してください。
※ジョイントする際は、ジョイント部分をパチッと音がするまで押し込み、容易に外れないか確認してから使用してください。
※ジョイント部から取り外す際は、ジョイント部の隙間にマイナスドライバーを差込み持ち上げると容易に外れます。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36210006 グリーン 1枚 グリーン 225
259
285 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
36210015 グリーン 1箱(40枚) グリーン 225/枚
8,998
9,898 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
36210031 グレー 1枚 グレー 225
259
285 (税込)
欠品中

1年間返品保証
36210040 グレー 1箱(40枚) グレー 225/枚
8,998
9,898 (税込)
欠品中

1年間返品保証
36210049 ブルー 1枚 ブルー 225
259
285 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
36210058 ブルー 1箱(40枚) ブルー 225/枚
8,998
9,898 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36210031 グレー 33240586 6650000000Y5GR 6650000000Y5GR 水切りユニット CONDOR(山崎産業) 33240586 水切りユニット CONDOR(山崎産業) 1枚 289 税込318 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする