曜日別特売

水性塗料「艶有りトップコートA」

水性塗料「艶有りトップコートA」 - オーブテック水性塗料「艶有りトップコートA」 - オーブテック

・塗膜が硬い
・安全で強力な防汚効果
・ニオイが非常に少なく直ぐ消える
・誰でも塗れてムラが出ない
・乾燥が速く、作業時間が短縮できる
・環境対応
・すべての石材・木材に塗れて、艶が復元
・ハクリが出来る【スペースシャイン「ストリッパー」(剥離剤)3倍希釈使用】
・シンナーは使用していない。

用途御影石・コンクリート・ライムストーン・ステンレス・アルミ・銅・鉄・プラスチック・大理石・レンガ等の石材成分アクリル共重合体分散材・ビニール共重合体・樹脂溶液・ジエチレン・グリコール・モノメチル・エーテル液性pH:8.5~9.0標準使用量約30~60m2:1L、約110~220m2:1ガロン(3.78L)、約550~1100m2:5ガロン(18.9L)危険物の類別非危険物光沢1層15~30、2層40~50、3層60~65、4層68~81使用可能材質ステンレス、アルミ、ガラス、銅、鉄、御影石、大理石、トラバーチン、ライムストーン、煉瓦等の石材。
注意
※・滑りやすいので床の石材には使用しないで下さい。
※・床の場合はスペースシャイン「多用途ワックス」を使用して下さい。
※・他の溶剤、ワックス、洗剤は混入しないで下さい。
※・作業中はゴム手袋等を使用して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24494438-1箱(18.9L)
100,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24494675-1ケース(1L×6本)
48,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
24494691-1箱(3.78L)
30,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする