トップコートA抗菌タイプ SIAA

トップコートA抗菌タイプ SIAA - オーブテックトップコートA抗菌タイプ SIAA - オーブテックトップコートA抗菌タイプ SIAA - オーブテック

・紫外線による変色や腐食が無い抗菌加工タイプの水性塗料
・塗布後の素材は水や海水をはじく
・無香料
・爪でこすっても傷つかない高耐久性
・アルコールや濃縮洗剤で除去可能(素材によっては除去できない可能性があります)
・水拭きで落ちない
・艶あり

使用方法
1:塗布する面のごみや汚れを除去
2:本製品を振って内容物を均一にし塗布。清潔なウエス・刷毛・ローラーで伸ばす
3:金属は2層、それ以外の素材は1層でOK
4:乾燥するまで待機。空調やドライヤーで乾燥時間を早められます。
用途本革・スマートフォン・タブレット・ドアノブ・イス・テーブル・手摺・床・壁面・エスカレーターのベルト・エレベーターのボタン・ワックス表面・便座など成分アクリル共重合体分散材・ビニール共重合体・樹脂溶液・ジエチレン・グリコール・モノメチル・エーテル・ガラス成分(銀イオン・亜鉛イオン・銅イオン含有)液性弱アルカリ性(pH8.1~8.4)標準使用量約100m2:1L、約400m2:4L※素材によって変動します危険物の類別非危険物
注意
※用途以外は使用しない。
※他の溶剤・洗剤を混入しない。
※一旦使用した抗菌剤は、元の容器に入れない。
※トップコートA液が、衣服や靴に付着した場合、乾燥する前に水で洗い流す。
※容器を密封して転倒・落下してもこぼれないようにする。
※凍結したら解凍して使用する。
※塗布後濡れている状態では、非常に滑りやすく転倒事故になるのでその場に立入らない。
※目立たない部分で変色・シミにならない事を確かめてから使用する。
※携帯等液晶画面のトップコートA抗菌タイプを除去するときは、スペースショット(万能環境クリーナー他)以外の洗剤・アルコールは使用不可。
※子供の手の届かない所に保管する。
※保管中は、容器を閉じた状態にする。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24494700-1ケース(100mL×48本)
48,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
24494709-1ケース(500mL×6本)
24,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
24494718-1ケース(1L×6本)
42,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
24494727-1ケース(4L×4本)
96,000
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする