カーボーイ
安心クッションSTRONG コーナー用極細
千切れにくく、耐摩耗性に優れています。
用途
屋外環境での衝突事故対策用。
異物混入を気にされる環境での安全対策用。
付属品
専用両面テープ
材質
PVC
取付方式
貼付けタイプ(両面テープ付属)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24493065
AC-214
691-5393
37
37
4
グレー
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24493081
AC-215
691-5388
37
37
4
ブラウン
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24493090
AC-216
691-5395
37
37
4
ホワイト
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24493099
AC-217
691-5389
50
50
6
グレー
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24493108
AC-218
691-5392
50
50
6
ブラウン
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24493117
AC-219
691-5397
50
50
6
ホワイト
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください