カーボーイ
安心クッションSTRONG みつあし
千切れにくく、耐摩耗性に優れています。
用途
屋外環境での衝突事故対策用。
異物混入を気にされる環境での安全対策用。
付属品
専用両面テープ
材質
PVC
長さ(mm)
25
幅(mm)
25
厚さ(mm)
3
取付方式
貼付けタイプ(両面テープ付属)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24493020
AC-209
691-5396
イエロー
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24493029
AC-210
691-5387
グレー
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24493038
AC-211
691-5390
ブラウン
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24493047
AC-212
691-5386
ホワイト
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24493056
AC-213
691-5394
ブラック
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください