曜日別特売

ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ)

ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ) - FSC藤原産業ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ) - FSC藤原産業

軽量・小型・高性能の二連ダイヤフラムポンプ
グラウト・セメントペーストの注入、または送水用としても使用可能です。

仕様エアー口:PT3/4付属品・バキュームホース1”-2m 1本・注入グラウトホース 3/4-15m 1本・圧力計1MPa 1個最大吐出量水 80L/min セメントペースト30L/min本体質量(kg)9最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL)350(1ストローク)使用エアー圧力(MPa)0.2~0.7内容量1台
注意
※コンプレッサーが必要です。 所定の圧力以上をかけないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24495147NDP-20S
オープン
299,800
329,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,800/税込¥1,980
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする