曜日別特売

銀イオンAg 10冠王

銀イオンAg 10冠王 - オーブテック銀イオンAg 10冠王 - オーブテック銀イオンAg 10冠王 - オーブテック銀イオンAg 10冠王 - オーブテック銀イオンAg 10冠王 - オーブテック

銀イオン濃度3ppmの強力消臭剤。
ニオイ、菌が気になるところに直接噴霧するだけで消臭・除菌可能。
超音波式の加湿器に入れて散布することも可能です。
体臭やカビ臭など、生活で発生する幅広いニオイに対応。99.9%が純粋成分で、急性経口毒性・皮膚一次刺激性試験の安全試験に適合しています。

用途
オシッコ・トイレ臭・アンモニア
床下浸水後のカビ臭
陰干しの臭い・タンパク質に付く雑菌
タバコ臭・室内・自動車内(重度の場合はクリーニングする)
衣服の臭い・体臭・加齢臭・靴・ブーツ臭
カメムシの臭い
成分純粋(95%以上)、銀イオン(電気分解水3ppm)液性弱酸性危険物の類別非危険物
注意
※原液のご使用ください。水道水で希釈すると塩素と反応して効果がなくなります。
※90度以上の高温に置かないでください。スチーム式、加熱式の加湿器には使用しないでください。
※カビの除去は対応していません。使用後はカビがつきにくくなります。
※子供の手の届く所に置かないでください。
※糞・香水・お香・香辛料には効果がありません。
※消費期限は購入後3年間です
※6カ月以上経過すると容器に黒点が生じたり茶色く変色することがありますが、品質には問題ありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24494481-1箱(18L)
18,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24494761-1ケース(500cc×12本)
18,960
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
24494770-1ケース(1L×12本)
20,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
24494779-1セット(500mL)
3,280
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
24494788-1ケース(4L×4本)
21,280
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする