曜日別特売

スペースシャイン レギュラーワックス

スペースシャイン レギュラーワックス - オーブテック

シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。
CO2削減ワックス&コストダウン
何年経っても黄変しない(数年間ハク離不要)
耐水性、耐油性、耐エチルアルコール性(病院のウエルパスに無反応)
不慣れな人でも扱いやすく、最高の管理が可能(高速バフ掛け)
光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性。
水に濡れていても非常に滑りにくい。ワックスが凍っても解凍後使用可能。

用途Pタイル、リノリウム、ラバーライル、テラゾー、木製フローリング床、 ステンレス、銅、真鍮、アルミニウム、アクリル板適合超重度(1日1万人以上):3日~1ヶ月おきに4層塗布、重度(1日5千人前後):2~4ヶ月おきに4層塗布、中度(1日千人前後):10ヶ月おきに4層塗布、軽度(数百人前後):1~2年前後に4層塗布(歩行頻度別、「レギュラーワックス」を塗布する期間(目安))内容量1ケース(1L×6本)
注意
※大理石、白木、鉄、亜鉛には使用しないで下さい。
※(メーカーの「プライマーコート」ワックス下地硬化剤を使用すれば塗布可能です。)
※ワックス液が衣服や靴に付着した場合、乾燥する前に水で洗い流して下さい。
※金属製バケツにワックスを入れないで下さい。変色します。
※作業中はゴム手袋等を使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24494621-
15,180
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする