カーボーイ
2.5mチェーン入りポールセット キャップロック付き
2.5mチェーン入りポール1本セットの仕様です。
チェーン外れ防止ロック機能付です。
踏みつけに強いゴムベース付です。
用途
歩行者、車両の分離、車両の誘導などに。
セット内容
キャップロック付き1個、ピラー1本、ゴムベース1個
材質
ポリエチレン(PE)、ゴム
幅(mm)
300
高さ(mm)
870
ポール径(Φmm)
63
内容量
1セット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24493126
CP-01CLCNP0721
692-4931
イエロー
¥
3,820
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
24493135
CP-05CLCNP0921
692-4929
ホワイト
¥
3,820
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24493151
CP-05CLCNP1021
692-4928
ブラック
¥
3,820
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24493160
CP-05CLCNP1221
692-4925
ブラウン
¥
3,820
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24493169
CP-05CLCNP1421
692-4926
グレー
¥
3,820
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24493178
CP-05CLCNP0521
692-4927
ブラック/イエロー
¥
4,220
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください