ゾウさんの鏡のウロコ取り(小)

ゾウさんの鏡のウロコ取り(小) - オーブテック

超微粒子ダイヤモンド研磨剤を配合したウロコ痕落とし。
抗菌仕様のスポンジを採用しているので、清潔さが持続し、繰り返し使えます。
研磨後は親水性の曇り止め効果があり、撥水材や曇り止め剤等の薬剤も不要です。

用途鏡・ガラスの鱗状痕落とし材質研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン・不織布 、スポンジ部:ポリエチレン、樹脂ガラス、すりガラス・エッチングガラス等の加工ガラス、曇り止め加工・撥水加工・フィルム加工・コーティング加工したガラス・鏡、車のガラス・バックミラー、眼鏡レンズ、樹脂製品、金属、塗装面、軟質の石材、濃色の陶器類本体サイズ(mm)25×50×25使用面積(m2)約2繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
※高温、火気の近くに置かないでください。
※研磨する時に鏡やガラスを強く押さえると破損の恐れがあります。
※間違って使用しないように保管。幼児等の手が届かないところに保管。
※にごった水でこするとキズがつく恐れがあります。こする際は、きれいな水をご用意ください。
※ダイヤモンドが硬質の為、ガラスの材質や表面の加工等の条件により、キズがつく場合があるので、必ず使用前に支障のない部分で試してください。キズの有無の確認は必ず乾燥させてから行ってください。
※長時間放置し経年劣化した汚れや水質などの諸条件によりすべての汚れが落とせるものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24494831-
1,500
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする