曜日別特売

空調風神服チタン長袖ジャケット ファンバッテリーセット

空調風神服チタン長袖ジャケット ファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタン長袖ジャケット ファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタン長袖ジャケット ファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタン長袖ジャケット ファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタン長袖ジャケット ファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタン長袖ジャケット ファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタン長袖ジャケット ファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタン長袖ジャケット ファンバッテリーセット - アタックベース

革新的なシルエット。オーバーサイズのカラーがオフェンスモードへ切り替えるtoughのスタイリッシュ空調ウェアから、フルハーネス対応のロングスリーブが登場。裏チタン生地が日差しを遮り、効率よく涼風を巡らせる。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。風をたっぷりと含むオーバーフィットタイプで、着衣下の身体を直射日光から保護しつつ涼風を纏わせる。
空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付

用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア厚さ(mm)【ファン】40質量(g)【ファン】89容量(g)【バッテリー】340混率(%)ポリエステル100充電時間(時間)3.5内容量1セット
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※・ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※・つけ置きや手洗いはお避けください。
※・弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※・タンブラー乾燥はしないでください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24493659664320サージネイビーS1126274~106~79~111
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
24493668664320サージネイビーM1166479~111~84~116
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
24493686664320サージネイビーLL1246889~121~94~126
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
24493695664320サージネイビー3L1287094~126~99~131
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24493711664320サージネイビー4L1327099~131~104~136
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24493720664320サージネイビー5L13670104~136~74~106
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24493729664320サージオリーブS1126274~106~79~111
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24493738664320サージオリーブM1166479~111~84~116
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
24493756664320サージオリーブLL1246889~121~94~126
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
24493765664320サージオリーブ3L1287094~126~99~131
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24493790664320サージオリーブ5L13670104~136~74~106
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24493799664320サージグレーS1126274~106~79~111
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24493808664320サージグレーM1166479~111~84~116
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
24493835664320サージグレー3L1287094~126~99~131
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
24493860664320サージグレー5L13670104~136~74~106
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24493869664320ブラックS1126274~106~79~111
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24493878664320ブラックM1166479~111~84~116
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24493905664320ブラック3L1287094~126~99~131
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
24493921664320ブラック4L1327099~131~104~136
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
24493930664320ブラック5L13670104~136~74~106
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24493677664320サージネイビーL1206684~116~89~121
オープン
取扱い終了
返品不可
24493747664320サージオリーブL1206684~116~89~121
オープン
取扱い終了
返品不可
24493781664320サージオリーブ4L1327099~131~104~136
オープン
取扱い終了
返品不可
24493817664320サージグレーL1206684~116~89~121
オープン
取扱い終了
返品不可
24493826664320サージグレーLL1246889~121~94~126
オープン
取扱い終了
返品不可
24493851664320サージグレー4L1327099~131~104~136
オープン
取扱い終了
返品不可
24493887664320ブラックL1206684~116~89~121
オープン
取扱い終了
返品不可
24493896664320ブラックLL1246889~121~94~126
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする