曜日別特売

空調風神服チタンベスト ファンバッテリーセット

空調風神服チタンベスト ファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタンベスト ファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタンベスト ファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタンベスト ファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタンベスト ファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタンベスト ファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタンベスト ファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタンベスト ファンバッテリーセット - アタックベース

両サイドに大胆なホールを配したCIRCURATE V(TM)システムを採用。脇から肘にかけて立体的な風を吹き上げ、まるで空気の袖を纏ったかのような涼しさを実現。背中の立体的な通気路が首筋を包み込み、風が首筋を吹き抜ける。背中の開口部からランヤード口を取り出せる、フルハーネス仕様。
空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付

用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア厚さ(mm)【ファン】40質量(g)【ファン】89容量(g)【バッテリー】340混率(%)ポリエステル100充電時間(時間)3.5内容量1セット
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※・ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※・つけ置きや手洗いはお避けください。
※・弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※・タンブラー乾燥はしないでください。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24493379664020-サージネイビーS10842
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24493388664020-サージネイビーM11244
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
24493397664020-サージネイビーL11646
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
24493406664020-サージネイビーLL12048
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
24493415664020-サージネイビー3L12450
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
24493449664020-サージオリーブS10842
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24493458664020-サージオリーブM11244
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
24493476664020-サージオリーブLL12048
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
24493485664020-サージオリーブ3L12450
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
24493501664020-サージオリーブ4L12852
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24493519664020-サージグレーS10842
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24493528664020-サージグレーM11244
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
24493537664020-サージグレーL11646
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
60064920664020【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ブラックM11244
オープン22,980
18,980
アウトレット
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
24493431664020-サージネイビー4L12852
オープン
取扱い終了
返品不可
24493440664020-サージネイビー5L13254
オープン
取扱い終了
返品不可
24493467664020-サージオリーブL11646
オープン
取扱い終了
返品不可
24493510664020-サージオリーブ5L13254
オープン
取扱い終了
返品不可
24493546664020-サージグレーLL12048
オープン
取扱い終了
返品不可
24493555664020-サージグレー3L12450
オープン
取扱い終了
返品不可
24493571664020-サージグレー4L12852
オープン
取扱い終了
返品不可
24493580664020-サージグレー5L13254
オープン
取扱い終了
返品不可
24493589664020-ブラックS10842
オープン
取扱い終了
返品不可
24493598664020-ブラックM11244
オープン
取扱い終了
返品不可
24493607664020-ブラックL11646
オープン
取扱い終了
返品不可
24493616664020-ブラックLL12048
オープン
取扱い終了
返品不可
24493625664020-ブラック3L12450
オープン
取扱い終了
返品不可
24493641664020-ブラック4L12852
オープン
取扱い終了
返品不可
24493650664020-ブラック5L13254
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする