トムソン
早く効いて根まで枯らす除草剤
アミノ酸系除草剤なので、散布後の土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。グリホサートにMCPAを配合した速効性の高い除草剤です。
使用方法
水でうすめて、噴霧器等で雑草の茎葉に散布してください(展着剤不要)
適合場所
道路、駐車場、グラウンドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所
希釈倍率
1年生雑草:100~200倍、多年生雑草:50~100倍、枯れにくい雑草(スギナ等):25~50倍
適合雑草
1年生雑草、多年生雑草、枯れにくい雑草(スギナ等)
剤形
液剤(原液)
農耕地/非農耕地
非農耕地用
注意
※この除草剤は農薬として使用することができません。農作物の栽培・管理に使用すると罰せられます。
※使用中はマスク、手袋、防護メガネ、長袖長ズボンの作業着などを着用し、使用後は顔や手足など皮膚露出部を石鹸等でよく洗ってください。
※風向きなどを考え、周囲の人家、自動車、壁などに薬液が飛散しないよう十分注意してください。
※農作物、草花、植木等に薬液が飛散しないように十分注意してください。万一、薬液が付着した場合はすぐに水で洗い流してください。
※皮膚に付着した場合は、直ちに水で洗い落してください。
※眼に入った場合は、直ちに水で洗い、眼科医の手当てを受けてください。
※誤って飲んでしまった場合は、すぐに医師の手当てを受けてください。
※開封後は逆さや横置きにすると薬液が漏れるおそれがありますので、キャップをきちっと締め、容器を立てて保管してください。
※使用残りの薬液は、お子様の手の届かないところ、また直射日光を避けた安全な場所で保管してください。
※薬液を河川などに流さないでください。また使用後の空気器は、環境に影響を与えないように安全に処理してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24494359
-
1本(10L)
229×170×370
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
24494368
-
1本(20L)
280×250×380
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください