パワーローラー

パワーローラー - IKURATOOLS(育良精機)パワーローラー - IKURATOOLS(育良精機)

バイス固定だから短時間で設置可能です。
ケーブルの浮き上がりを防止する追従機構搭載。
ケーブルを子桁に落とすのが簡単な開閉機構。
パワーボールと併用可能です。
100Vで30台、200Vで70台連動可能です。
適応通貨物径Φ20~Φ85

仕様搬送力(kN)(kg):最大0.29(30f)※速度による異なる質量(kg)7.5径(Φmm)通過物:20~85外形寸法(mm)W300×L140×H330速度(m/min)送り:2.7~11.0内容量1台
注意
※インバータボックスは別売りになります。(各々の周波数調整が必要になります)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24496565ISK-PRL85
320,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする