曜日別特売

パープルフィッシャー(イージージョイント)

パープルフィッシャー(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

強さ、軽さ、操作性がハイバランス
六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい
長さ:10m
フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる
強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)
軽さ:短い収納
カーボンクロスシステム採用
用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適
竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属+樹脂製
夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT
・本体サイズ・質量:63mm×550mm×63mm・1.65kg
長さ
・伸長時:10m
・収納時:55cm
S幅
・57mm
製品最大径
・63mm
竿数
・23
先端仕様
金具
・フック金具(イージージョイント) JEF-FW
竿先端
・イージージョイント
※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。
※交換用の1番竿~3番竿もございます。
・材質
竿:カーボン・FRP、金具:SS400
・梱包仕様
個装梱包:ビニールケース、シール
個装サイズ・質量:W80×D55×H750mm・1.8kg
内装梱包:段ボール箱・シール
内装サイズ・質量:W315×D735×H130mm・14.8kg・1個口
・原産国:日本

付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400幅(mm)S:57質量(kg)1.65長さ(m)伸長時:10長さ(cm)収納時:55本体寸法(mm)63×550×63最大径(Φmm)63先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント内容量1本(10m)
関連資料:(1.66MB)取扱説明書:(0.22MB)
注意
※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。
※交換用の1番竿~3番竿もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24496319DPHF-10000
88,000
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする