曜日別特売

パープルフィッシャー(イージージョイント)

パープルフィッシャー(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

強さ、軽さ、操作性がハイバランス
六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい
長さ:15m
フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる
強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)
軽さ:短い収納
カーボンクロスシステム採用
用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適
竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属+樹脂製
夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT
・本体サイズ・質量:79mm×655mm×79mm・2.95kg
長さ
・伸長時:15m
・収納時:65.5cm
S幅
・71mm
製品最大径
・79mm
竿数
・28
先端仕様
金具
・フック金具(イージージョイント) JEF-FW
竿先端
・イージージョイント
※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。
※交換用の1番竿~3番竿もございます。
・材質
竿:カーボン・FRP、金具:SS400
・梱包仕様
個装梱包:個装箱・シール
個装サイズ・質量:W95×D730×H85mm・3.2kg
内装梱包:段ボール箱・シール
内装サイズ・質量:W210×D746×H182mm・13.2kg・1個口
・原産国:日本

付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400幅(mm)S:71質量(kg)2.95長さ(m)伸長時:15長さ(cm)収納時:65.5本体寸法(mm)79×655×79最大径(Φmm)79先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント内容量1本(15m)
関連資料:(1.66MB)取扱説明書:(0.22MB)
注意
※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。
※交換用の1番竿~3番竿もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24496328DPHF-15000
165,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする