曜日別特売

ツイストスクレーパー

ツイストスクレーパー - BIGMAN(ビッグマン)ツイストスクレーパー - BIGMAN(ビッグマン)ツイストスクレーパー - BIGMAN(ビッグマン)ツイストスクレーパー - BIGMAN(ビッグマン)ツイストスクレーパー - BIGMAN(ビッグマン)ツイストスクレーパー - BIGMAN(ビッグマン)ツイストスクレーパー - BIGMAN(ビッグマン)ツイストスクレーパー - BIGMAN(ビッグマン)

お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。
刃を90度ツイストしているスクレーパー。
ツイストによってしっかりホールドできます。
またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。

用途
塗装やPタイルの剥がし作業に。
平面のさび落とし作業、タイル壁・クッションフロアー・防水塗装膜の剥がしにも活躍します。
材質炭素鋼45cブラック刃厚(mm)1.5適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル内容量1本
注意
※弱い下地、石こうボードなどには適しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24496529RS-S5027×50×1606250
オープン
409
450(税込)
当日出荷
24496538RS-S7527×75×1607475
オープン
439
483(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする