その他再生方法:本体液晶 / 専用ビューワソフト※Windows(R)10/11専用(タブレット除く)
【ビューワソフト推奨動作環境】 OS :日本語版Windows(R)10/11(タブレットPC除く)
CPU :Core i3 プロセッサ 2.4GHz同等以上を推奨
メインメモリ :4GB 以上を推奨
モニター解像度 :Full HD (1920×1080) 以上を推奨
グラフィックス :Intel HD Graphics 620 同等以上を推奨
※パソコンのスペックにより滑らかに再生できない場合があります。
※ビューワーソフト情報のダウンロードはこちら(型番:AG427-DRC)
記録媒体microSDHCカード(付属:32GB/class10)
※8GB~128GB対応 class10推奨
記録時間8GB:約75分~約120分
16GB:約150分~約240分
32GB(付属):約305分~約485分※初期設定:約305分
64GB:約620分~約975分
128GB:約1240分~約1950分※録画サイズやフレームレート、画質の設定により記録時間は異なります。
※タイムラプス録画は除きます。
※上記の記録時間はあくまで参考値です。(目安)8GB : 約75分~約120分
16GB:約150分~約240分
32GB(付属):約305分~約485分
64GB:約620分~約975分 / 128GB:約1240分~約1950分
※初期設定:録画サイズ【FULL HD】
※録画サイズの設定により記録時間は異なります。
※タイムラプス録画は除きます。
※上記の記録時間はあくまで参考値です。