東安
CO2ノズル
タイプ
ストレート
アンペア
500A
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
適合品番
主な適合トーチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24495847
-
全長:約84
内径:約19
外径:約24
パナソニック TGN00056
YT501CC(L)・YT50CS(M,L)□・YT-50CSG・YT-50DS(M,L)□・YT-50DSGS
¥
1,110
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
3日以内出荷
24495856
-
全長:約88
内径:約19
外径:約24
パナソニック TGN00055
YT501CW・YT501CCT6・YT-501CPT4
¥
1,110
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください